肩削り加工柄付きカッタ EPAV12

肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 - タンガロイ肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 - タンガロイ
寸法APMX(mm)11.50寸法KAPR(°)90.0給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMシャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
全13種類を絞り込む
寸法DCONMS(mm)
寸法LF(mm)
質量(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法CICT(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73792898EPAV12M012C12.0R01112.00060.085.0025.00.0612.00
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792907EPAV12M016C16.0R02216.00060.085.0025.00.1216.00
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792916EPAV12M016C16.0R02L216.00060.085.0025.00.1216.00
37,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792925EPAV12M016C16.0R03316.000105.0145.0040.00.216.00
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792934EPAV12M020C20.0R02L220.00070.0100.0030.00.2220.00
43,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792943EPAV12M020C20.0R03320.00070.0100.0030.00.2120.00
46,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792959EPAV12M020C20.0R04420.000135.0185.0050.00.4120.00
49,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792968EPAV12M025C25.0R04425.00080.0115.0035.00.3825.00
51,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792977EPAV12M025C25.0R06625.00080.0115.0035.00.3925.00
59,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792986EPAV12M025C25.0R03L325.000150.0220.0070.00.7425.00
51,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792995EPAV12M032C32.0R06632.00080.0120.0040.00.6832.00
66,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793004EPAV12M032C32.0R08832.00080.0120.0040.00.6832.00
71,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793013EPAV12M032C32.0R03L332.000175.0255.0080.01.4732.00
58,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする