曜日別特売
AVMT120412PDER-MM AH120 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVMT120412PDER-MM AH120 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793266
AVMT120412PDER-MM AH120 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793266

チップ AVMT12-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.20注文コード73793266品番AVMT120412PDER-MM AH120
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法RE(mm)1.20最大切込み(mm)11.50寸法INSL(mm)14.20寸法LE(mm)11.80寸法W1(mm)6.60寸法S(mm)3.60寸法BS(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのインサートをご購入いただいた場合、カッターボディも交換が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする