※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGM6.35-040 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794079 DGM6.35-040 AH7025 チップ DGM タンガロイ 73794079

チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法CW(mm)6.35 注文コード73794079 品番DGM6.35-040 AH7025
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法CWなど4種類から選べます 他の種類を見る
勝手N 寸法h(mm)5.50 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)6.35 寸法INSL(mm)25.00 寸法PSIRL(°)0.0 寸法PSIRR(°)0.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする