※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
3.18
注文コード
73794097
品番
DGS3.18-020 AH7025
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
N
寸法h(mm)
5.00
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3.18
寸法INSL(mm)
20.00
寸法PSIRL(°)
0.0
寸法PSIRR(°)
0.0