※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGS4.76-040 AH7025 チップ DGS タンガロイ 73794106 DGS4.76-040 AH7025 チップ DGS タンガロイ 73794106

チップ DGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法CW(mm)4.76 注文コード73794106 品番DGS4.76-040 AH7025
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法CWなど4種類から選べます 他の種類を見る
勝手N 寸法h(mm)5.50 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4.76 寸法INSL(mm)25.00 寸法PSIRL(°)0.0 寸法PSIRR(°)0.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする