※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ QGM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法SSC(mm)
4
注文コード
73794298
品番
QGM4-030 AH7025
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法SSC
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
7.30
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.05
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4.00
寸法INSL(mm)
13.00
寸法SSC(mm)
4