※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCIG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
73794544
品番
TCIG10-150-010 AH725
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S1(mm)
3.50
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.025
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.50
寸法CDX(mm)
2.00
寸法SSC(mm)
10