※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
内径溝入れ用バイト A/E-STCIR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
R
R
L
材質
Steel
Steel
Carbide
寸法LH(mm)
24.0
24.0
30.0
9999.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73794578
品番
A12H-STCIR10-D105
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
Steel
寸法H(mm)
11.0
勝手
R
最小加工径(Φmm)
10.50
寸法LH(mm)
24.0
寸法LF(mm)
100.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
8.30
使用インサート
TCIG10...
寸法CWX(mm)
2.50
寸法DCONMS(mm)
12.000
寸法SSC(mm)
10
寸法CWN(mm)
1.50