E12K-STCIR10-D150 内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L タンガロイ 73794614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E12K-STCIR10-D150 内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L タンガロイ 73794614
E12K-STCIR10-D150 内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L タンガロイ 73794614

内径溝入れ用バイト A/E-STCIR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
材質Carbide
寸法LH(mm)9999.0
内容量1本注文コード73794614品番E12K-STCIR10-D150
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質Carbide寸法H(mm)11.0勝手R最小加工径(Φmm)15.00寸法LH(mm)9999.0寸法LF(mm)125.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)8.30使用インサートTCIG10...寸法CWX(mm)2.50寸法DCONMS(mm)12.000寸法SSC(mm)10寸法CWN(mm)1.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする