※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBD/VBE-BG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S04
注文コード
73794788
品番
VBE060L04.0-BG-04S04 AH725
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥13,196
販売価格(税別)
¥
11,996
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法FHA(°)
38.0
寸法DCSFMS(mm)
5.80
最大切込み(mm)
4.00
寸法RE(mm)
2.99
接続ねじ
S04
寸法LF(mm)
8.50
スパナ
KEYV-S05
推奨締付トルク(N・m)
4.0
FIG
2
直径(Φmm)
6.00
RoHS指令(10物質対応)
対応