※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S05
注文コード
73794797
品番
VBL080L0.90R160-6S05 AH715
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
寸法FHA(°)
30.0
寸法DCSFMS(mm)
9.70
最大切込み(mm)
5.50
寸法APMX2(mm)
0.90
寸法RE(mm)
2.00
寸法BSR(mm)
16.00
接続ねじ
S05
寸法LF(mm)
10.00
スパナ
KEYV-S05
推奨締付トルク(N・m)
7.0
直径(Φmm)
8.00
RoHS指令(10物質対応)
対応