※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBL100L1.40R200-6S06 AH715 先端交換式ヘッド VBL タンガロイ 73794806 VBL100L1.40R200-6S06 AH715 先端交換式ヘッド VBL タンガロイ 73794806

先端交換式ヘッド VBL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 接続ねじS06 注文コード73794806 品番VBL100L1.40R200-6S06 AH715
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,356
販売価格(税別)
23,960
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 寸法FHA(°)30.0 寸法DCSFMS(mm)11.70 最大切込み(mm)7.50 寸法APMX2(mm)1.42 寸法RE(mm)2.00 寸法BSR(mm)20.00 接続ねじS06 寸法LF(mm)13.00 スパナKEYV-S06 推奨締付トルク(N・m)10.0 直径(Φmm)10.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする