※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S10
注文コード
73794824
品番
VBL160L1.80R320-6S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥52,756
販売価格(税別)
¥
47,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
寸法FHA(°)
30.0
寸法DCSFMS(mm)
11.70
最大切込み(mm)
12.00
寸法APMX2(mm)
1.80
寸法RE(mm)
2.00
寸法BSR(mm)
32.00
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.50
スパナ
KEYV-S10
推奨締付トルク(N・m)
28.0
直径(Φmm)
16.00
RoHS指令(10物質対応)
対応