※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VDP-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S04
注文コード
73794858
品番
VDP107L1.60A30-02S04 AH725
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
寸法FHA(°)
0
寸法DC2(mm)
9999.00
寸法DCSFMS(mm)
6.00
寸法LU(mm)
1.6
接続ねじ
S04
寸法LF(mm)
10.00
スパナ
KEYV-S05
推奨締付トルク(N・m)
4.0
FIG
1
直径(Φmm)
1.07
RoHS指令(10物質対応)
対応