VDP509L6.89B30-02S12 AH725 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ 73794903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDP509L6.89B30-02S12 AH725 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ 73794903
VDP509L6.89B30-02S12 AH725 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ 73794903

先端交換式ヘッド VDP-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)接続ねじS12注文コード73794903品番VDP509L6.89B30-02S12 AH725
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃数2寸法FHA(°)0寸法DC2(mm)10.69寸法DCSFMS(mm)18.45寸法LU(mm)6.9接続ねじS12寸法LF(mm)25.50スパナKEYV-S12推奨締付トルク(N・m)28.0FIG2直径(Φmm)5.09RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする