※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS080A45-02S05 AH725 先端交換式ヘッド VDS タンガロイ 73794928 VDS080A45-02S05 AH725 先端交換式ヘッド VDS タンガロイ 73794928

先端交換式ヘッド VDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 接続ねじS05 注文コード73794928 品番VDS080A45-02S05 AH725
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥11,656
販売価格(税別)
10,596
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 寸法FHA(°)10.0 寸法DCSFMS(mm)7.70 寸法CDX(mm)3.70 接続ねじS05 寸法LF(mm)15.00 寸法KAPR(°)45.0 スパナKEYV-S05 推奨締付トルク(N・m)7.0 直径(Φmm)8.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする