※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS100A45-02S06 AH725 先端交換式ヘッド VDS タンガロイ 73794937 VDS100A45-02S06 AH725 先端交換式ヘッド VDS タンガロイ 73794937

先端交換式ヘッド VDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 接続ねじS06 注文コード73794937 品番VDS100A45-02S06 AH725
参考基準価格(税別)¥16,740 販売価格(税込) ¥14,296
販売価格(税別)
12,996
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 寸法FHA(°)10.0 寸法DCSFMS(mm)9.70 寸法CDX(mm)4.40 接続ねじS06 寸法LF(mm)19.00 寸法KAPR(°)45.0 スパナKEYV-S06 推奨締付トルク(N・m)10.0 直径(Φmm)10.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする