※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
73794946
品番
VDS120A45-02S08 AH725
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,136
販売価格(税別)
¥
17,396
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
寸法FHA(°)
10.0
寸法DCSFMS(mm)
11.70
寸法CDX(mm)
5.40
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
23.00
寸法KAPR(°)
45.0
スパナ
KEYV-S08
推奨締付トルク(N・m)
15.0
直径(Φmm)
12.00
RoHS指令(10物質対応)
対応