※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
73794973
品番
VED100L15.0C30R04S06 AH725
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,156
販売価格(税別)
¥
21,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法FHA(°)
47.0
寸法DCSFMS(mm)
9.60
最大切込み(mm)
15.00
寸法RE(mm)
9999.00
寸法CHW(mm)
0.3
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
27.00
スパナ
KEYV-S06
推奨締付トルク(N・m)
10.0
直径(Φmm)
10.00
RoHS指令(10物質対応)
対応