※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VED200L30.0C40R06S12 AH725 先端交換式ヘッド VED-R タンガロイ 73795007 VED200L30.0C40R06S12 AH725 先端交換式ヘッド VED-R タンガロイ 73795007

先端交換式ヘッド VED-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじS12 注文コード73795007 品番VED200L30.0C40R06S12 AH725
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は接続ねじ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 寸法FHA(°)47.0 寸法DCSFMS(mm)18.45 最大切込み(mm)30.00 寸法RE(mm)9999.00 寸法CHW(mm)0.4 接続ねじS12 寸法LF(mm)16.50 スパナKEYV-S12 推奨締付トルク(N・m)28.0 直径(Φmm)20.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする