※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
S15
注文コード
73795016
品番
VED250L37.0C50I06S15 AH725
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
寸法FHA(°)
47.0
寸法DCSFMS(mm)
23.90
最大切込み(mm)
37.00
寸法RE(mm)
9999.00
寸法CHW(mm)
0.5
接続ねじ
S15
寸法LF(mm)
20.50
スパナ
KEYV-W20
推奨締付トルク(N・m)
40.0
直径(Φmm)
25.00
RoHS指令(10物質対応)
対応