※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S04
注文コード
73795113
品番
VEE060L04.0R05-04S04 AH725
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥10,336
販売価格(税別)
¥
9,396
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法FHA(°)
45.0
寸法DCSFMS(mm)
5.80
最大切込み(mm)
4.00
寸法RE(mm)
0.5
接続ねじ
S04
寸法LF(mm)
8.50
スパナ
KEYV-S05
推奨締付トルク(N・m)
4.0
直径(Φmm)
6.00
RoHS指令(10物質対応)
対応