※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
73795138
品番
VEE120L09.0R00-04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,716
販売価格(税別)
¥
15,196
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法FHA(°)
45.0
寸法DCSFMS(mm)
11.70
最大切込み(mm)
9.00
寸法RE(mm)
9999.00
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
16.50
スパナ
KEYV-S08
推奨締付トルク(N・m)
15.0
直径(Φmm)
12.00
RoHS指令(10物質対応)
対応