用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵減速比50質量(g)365種類ギヤードモーター電圧(V)24段数(ギア)2回転数(min-1[r.p.m])50.8電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)196許容トルク(mN・m)196瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)