※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEE157L08.0R03-03S10 AH715 先端交換式ヘッド VEE-03 タンガロイ 73795156 VEE157L08.0R03-03S10 AH715 先端交換式ヘッド VEE-03 タンガロイ 73795156

先端交換式ヘッド VEE-03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 接続ねじS10 注文コード73795156 品番VEE157L08.0R03-03S10 AH715
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,356
販売価格(税別)
23,960
この商品は接続ねじなど2種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 寸法FHA(°)38.0 寸法DCSFMS(mm)15.30 最大切込み(mm)8.00 寸法RE(mm)0.3 接続ねじS10 寸法LF(mm)20.50 スパナKEYV-S10 推奨締付トルク(N・m)28.0 直径(Φmm)15.70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする