※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEE250L22.0R05I04S15 AH715 先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ 73795165 VEE250L22.0R05I04S15 AH715 先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ 73795165

先端交換式ヘッド VEE-I

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73795165 品番VEE250L22.0R05I04S15 AH715
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
刃数4 直径(Φmm)25.00 接続ねじS15 スパナKEYV-W20 寸法LF(mm)37.00 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)40.0 最大切込み(mm)22.00 寸法DCSFMS(mm)23.90 寸法FHA(°)38.0 寸法CHW(mm)9999.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする