※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VEH-1.5xD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
S21
注文コード
73795226
品番
VEH320L38.0R00I04S21 AH715
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法FHA(°)
45.0
寸法DCSFMS(mm)
30.00
最大切込み(mm)
38.00
寸法RE(mm)
9999.00
接続ねじ
S21
寸法LF(mm)
55.00
スパナ
KS-24
推奨締付トルク(N・m)
110.0
直径(Φmm)
32.00
RoHS指令(10物質対応)
対応