※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM250L07.5R04I06S10 AH715 先端交換式ヘッド VFM タンガロイ 73795244 VFM250L07.5R04I06S10 AH715 先端交換式ヘッド VFM タンガロイ 73795244

先端交換式ヘッド VFM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード73795244 品番VFM250L07.5R04I06S10 AH715
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,356
販売価格(税別)
23,960
刃数6 直径(Φmm)25.00 接続ねじS10 スパナKEYV-T50L 寸法LF(mm)8.55 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.00 推奨締付トルク(N・m)28.0 最大切込み(mm)7.50 寸法DCSFMS(mm)15.30 寸法FHA(°)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする