※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFX120L0.60R18E04S08 AH715 先端交換式ヘッド VFX-04 タンガロイ 73795253 VFX120L0.60R18E04S08 AH715 先端交換式ヘッド VFX-04 タンガロイ 73795253

先端交換式ヘッド VFX-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 接続ねじS08 注文コード73795253 品番VFX120L0.60R18E04S08 AH715
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥26,356
販売価格(税別)
23,960
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 寸法FHA(°)20.0 寸法DCSFMS(mm)11.50 最大切込み(mm)0.6 寸法RE(mm)1.80 寸法KAPR(°)97.0 接続ねじS08 寸法LF(mm)16.50 寸法RMPX(°)5.0 給油方式オイルホールあり 寸法fz(mm)0.16 直径(Φmm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする