※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VFX-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S10
注文コード
73795287
品番
VFX160L1.05R20E06S10 AH750
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥39,556
販売価格(税別)
¥
35,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
寸法FHA(°)
20.0
寸法DCSFMS(mm)
15.40
最大切込み(mm)
1.05
寸法RE(mm)
2.00
寸法KAPR(°)
97.0
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.50
寸法RMPX(°)
3.0
給油方式
オイルホールあり
寸法fz(mm)
0.2
直径(Φmm)
16.00
RoHS指令(10物質対応)
対応