VTSD40L150S21-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 73795594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTSD40L150S21-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 73795594
VTSD40L150S21-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 73795594

タングマイスター用シャンク VTSD type

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効長(mm)57
内容量1本注文コード73795594品番VTSD40L150S21-S
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
有効長(mm)57寸法DCONMS(mm)40.000寸法BD(mm)15.20首テーパ角(°)85.0寸法LF(mm)150.00寸法LB(mm)9999.00取付ねじサイズ(加工物側)S21タイプCylindrical材質(シャンク)SteelFIG1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする