業務用呼気アルコール検知器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73795603 品番ST-2000
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン

付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 仕様顔写真自動撮影/顔写真+測定結果自動プリントアウト 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1300(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050〜1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 検知方式燃料電池センサー RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-57)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする