LX-KHV/L きるとホットベスト リンクサス(Linxas) 73795707 LX-KHV/L きるとホットベスト リンクサス(Linxas) 73795707

きるとホットベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73795707 品番 LX-KHV/L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。
縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。
体の位置にヒーターを装着可能。

用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。 種別ベスト ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨 寿命充放電 約500回 温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能 充電時間(時間)約3(LX-3350B) 保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BV使用時)
注意
※PAT HEATER(注文コード:61524244)とバッテリーLX-3350BA(注文コード:61424235)又はバッテリーLX-6700BV(注文コード54586675)は別売りとなります。
※PAT HEATERとバッテリーが無いとヒーターベストとしてご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする