曜日別特売
WVW-S21BC 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進) 73796319

※使用例

WVW-S21BC 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進) 73796319
WVW-S21BC 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進) 73796319
WVW-S21BC 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進) 73796319
WVW-S21BC 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進) 73796319
WVW-S21BC 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進) 73796319

防寒あったかベストWヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1セット注文コード73796319品番WVW-S21BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890

熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター
熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます
カンタン操作 押すだけでOK!
薄くて軽く着心地フィット!
いつも清潔!手洗い可能

ブラック迷彩種別ベスト機能防寒素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100サイズS付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5AUSBポート数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75ケーブル長(cm)約85稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)温度調節押しボタン式3段階表示方式LED3色(青・白・赤)充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)肩幅(cm)39身幅(cm)49着丈(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする