色ブラック迷彩
種別長袖ブルゾン
機能防寒
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
サイズL
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100〜240(50/60Hz)/20VA
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
USBポート数2個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
ケーブル長(cm)約85
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
温度調節押しボタン式3段階
表示方式LED3色(青・白・赤)
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
肩幅(cm)47
身幅(cm)57
着丈(cm)65
袖丈(cm)61