ムーヴレイン レインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード73796879 品番AG-7500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性のある防湿・透湿素材を採用。動きやすく快適な高機能レインウェア。
3Mスコッチライト(TM)製反射プリント。
臀部には縫い目のない無縫製仕様を採用、浸水を防ぎ耐久性を向上。上下別売り、収納袋付き

ブラック サイズS 股下(cm)63 ウエスト(cm)59-80 総丈(cm)93.5 材質(裏地)ポリウレタンラミネート加工 材質(表地)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする