ムーヴレイン レインパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73796888 品番 AG-7500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ストレッチ性のある防湿・透湿素材を採用。動きやすく快適な高機能レインウェア。
3Mスコッチライト(TM)製反射プリント。
臀部には縫い目のない無縫製仕様を採用、浸水を防ぎ耐久性を向上。上下別売り、収納袋付き

ブラック サイズM 股下(cm)65 ウエスト(cm)64-86 総丈(cm)98 材質(裏地)ポリウレタンラミネート加工 材質(表地)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする