フルジップ ポリリップヤッケ

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73797125 品番F-862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

超撥水テフロン加工と引き裂きに強いリップストップ。雨や風よけに最適前開きヤッケ。動きやすいラグラン袖。持ち運び便利なポーチ付き!

ネイビー サイズS 材質ポリエステル 胸囲(cm)96 着丈(cm)66 裄丈(cm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76159815
2023-05-15
用途:
防寒小雨対策

バイクのメッシュジャケットでは少し寒い時にちょうど良いです
収納袋もあって持ち運びにも便利でした

対象商品:
76159806
2021-11-13
用途:
作業着の上に着る防寒着
サービス業

これかっこいいしそこそこ安かったからグッドです。
今まで100均のダサダサの被るヤッケを着ていましたがこれなら人前でも堂々と着れるし汚したり破れても安いからいいやって感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
76159754
2019-12-06
用途:
エアコン入替工事
武南設備 様 (建設業・工事業)

日陰や風が冷たいときに使用しています。
なかなかよいですよ。

対象商品:
76159797
2019-12-02
用途:
足場等の作業時
建設業・工事業

写真で見て購入しましたが思っていたよりサイズも小さいし撥水加工と書いてあったがすぐに浸透してくる。

1人が参考にしています
対象商品:
76159815
2019-02-13
用途:
解体作業時
建設業・工事業

フルジップなので、作業途中でもヘルメットを取らずに着脱が出来、ポケットが多いのも便利。粉塵作業後のファスナーの状態も目詰まりして開閉に支障をきたすことも無く、なんと言っても肩周りが動きやすいので着ていてもストレスが無く、非常に気に入っています。

対象商品:
76159876
2019-03-22
用途:
測量外作業にて
株式会社和建設測量 様

軽くて小さくしまえて便利です
外仕事時はかならず携帯してます

対象商品:
76159736
2019-02-16
用途:
軽作業時
運輸・通信業

他社のサイズより気持ち小さめですね。軽度の雨ならば撥水性は有ります、まだ数回しか雨に打たれてないので今後はわかりませんが、コスパは良いと思います。

対象商品:
76159781
2018-12-24
用途:
外での汚れ作業の時
建設業・工事業

今までのヤッケの中では一番いい。ポケットが豊富、素材がいい、着心地も余裕がある。最高でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする