パッカブルオックスフォードヤッケ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ブラック 注文コード73797396 品番F-865
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

収納・携帯が可能なパッカブルヤッケ。
撥水加工を施した軽量ポリエステル生地(オックスフォード編み)を採用。
背中にはベンチレーションを採用し、内部のムレを防ぎ快適な着心地を持続します。
フード・裾部にはドローコード付き。
収納力抜群の大型のフロントポケットを備え、使用していないときは本体をフロントポケット内に収納することでバッグに入れて気軽に携帯できます。

ブラック 材質ポリエステル(AC撥水加工) サイズ3L 着丈(cm)72 胸囲(cm)120 裄丈(cm)90 適応身長(cm)175-185(目安) 収納時寸法(cm)縦28.5×横17.5×厚さ3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする