36Vコードレスチップソーカッタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73797624 品番 CD3607DA(NN)
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

業界初!180mmクラスチップソーカッタ!
新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。
これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。
AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。
軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。
ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。
サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ 質量(kg)4.5(BSL36A18装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)180〜185 最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63) 全長×全幅W×全高(mm)337×277×257(BSL36B18装着時) 切断板厚(mm)軟鋼材:最大12 取付穴径(Φmm)20(または19) バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40 最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする