マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
RTKポール 2m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73797773
品番
RCP-200
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
付属品
専用ケース
材質
1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム
全長(mm)
2000(石突先端からネジ底部まで)
質量(kg)
1.1
目盛(mm)
5
取付ねじ
5/8
全縮(mm)
1130(石突先端からネジ底部まで)