マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
RTKポール Jタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73797807
品番
RCP-200J
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
携帯性抜群のオールカーボン
携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。
水準器(本体一体)20′/2mm
付属品
専用ケース
材質
カーボンファイバー
全長(mm)
2000
直径(Φmm)
32
質量(g)
650
取付ねじ
5/8
全縮(mm)
1000×2本(石突先端からネジ底部まで)