マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
RTKポール Jタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73797816
品番
RCP-300J
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
携帯性抜群のオールカーボン
携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。
水準器(本体一体)20′/2mm
付属品
専用ケース
材質
カーボンファイバー
全長(mm)
3000
直径(Φmm)
32
質量(g)
900
取付ねじ
5/8
全縮(mm)
1000×3本(石突先端からネジ底部まで)