鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73798078 品番 1割勾配
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。

長さ(mm)1414 形状T型 厚さ(mm)1 タイプ1割勾配 テープ幅(mm)120 目盛一般式 穴数8穴
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73798053
2023-04-05
用途:
既設製品の交換
製造業

3種類でてますが、どうやって指定するんですか?指定方法を教えて下さい。

MonotaROからの回答

目盛のタイプによって形状が異なります。掲載画像を参考にお選びください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする