※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス量水標 直目盛

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73798349 品番 中電式/直目盛
参考基準価格(税別)¥14,380 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。

長さ(mm)1000 形状T型 厚さ(mm)1 タイプ直目盛 テープ幅(mm)120 目盛中電式 穴数6穴
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73798349
2023-04-17
用途:
洗浄槽の量水標として設置
野里電気工業 様 (建設業・工事業)

アルカリ性の洗浄槽で使用。
目盛りの表示がシールだったため、全て剥がれ落ちた。
使用環境は注意された方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする