※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
飯塚製作所
飯塚製作所の スタッフ・ポール
飯塚製作所の 標尺・ロッド
ステンレス量水標 勾配目盛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73798394
品番
1割5分勾配
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
長さ(mm)
1803(2枚)
形状
T型
厚さ(mm)
1
タイプ
1割5分勾配
テープ幅(mm)
120
目盛
一般式
穴数
1枚あたり/6穴
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500