三映式P流速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73798604 品番P-T型
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三映式L流速計の改良タイプ

付属品コード 4m、測桿1m3本、分数ブザー、十字型尾翼、リール・紐、格納ケース 寸法(mm)417×100×90 質量(kg)1.24 電源単4アルカリ乾電池6本 レンジ0.30〜3.50m/s ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転 最低水位(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする