飯塚製作所
飯塚製作所の 圧力・流量測定
飯塚製作所の 流量計
飯塚製作所の 電子式
広井式電気流速計 微速
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73798638
品番
広井式
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
流量観測における流速測定に使用
付属品
測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース
種別
微速用
寸法(mm)
417×100×90
質量(kg)
1.24
電源
単4アルカリ乾電池6本
レンジ
0.03〜0.60m/s
ブザー音
1音/1・5・10・20・50・100回転
最低水位(mm)
50