曜日別特売
KATAMETARO6P かため太郎 オバナヤ・セメンテックス 73798708

KATAMETARO6P かため太郎 オバナヤ・セメンテックス 73798708
KATAMETARO6P かため太郎 オバナヤ・セメンテックス 73798708

かため太郎

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1本×6本)
内容量1箱(1本×6本)注文コード73798708品番KATAMETARO6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。

仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
注意
※使用期限6ヶ月を過ぎると固まります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 砂利の固定
その他業種

一回で使い切らなくてはならないので少し不便です。
スプレーですので周囲への飛び散りも気になります。
固めるだけだと満足ですが、液体で保存が出来れば有難いです。

対象商品 : 73798708
2023-11-08
用途: 構造物点検・補修
サービス業

構造物点検・補修に使用しています。
品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする