タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73798866 品番 WKTG1SH1AX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE〜Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質本体繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン・金属繊維・その他、ゴム部:ニトリルゴム グレー ゲージ数13 規格欧州規格 EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準 耐切創性F 機能耐切創・耐突刺・低発塵性・伸縮性・柔軟性 入数(双)1 用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73798884
2024-01-17
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

タングステンの金属繊維を編み込み・・・とありますが、装着した際の金属感は全く感じられません。普通の軍手よりは若干厚い印象を受けますが、細かい作業でなければ特に気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする